Beli Cellulose Extraction Thimble di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LABEXACT Extraction Thimble
    Mulai

    Rp2.999.900

    LABEXACT Extraction Thimble
    Deskripsi:
    Cellulose extraction thimbles are made from cotton fibers to provide high mechanical strength when determining existence of pesticide residue, fat level, and free fat counts in dairy and agriculture, extracting dioxins, and collecting particles in air flow.
  2. Whatman Celullose Extraction
    Mulai

    Rp1.199.900

    Whatman Celullose Extraction
    atribut:
    • Size (mm): 22x65
  3. Whatman Filter Paper (Kertas Saring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  4. Whatman Silica Fiber Cylindrical Filter Paper
    Mulai

    Rp2.799.900

    Whatman Silica Fiber Cylindrical Filter Paper
    atribut:
    • Outer Diameter x Length L (Ø X mm): Ø25x90
  5. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp429.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  6. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  7. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  9. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  10. Kitz Ball Valve
    66%
    Mulai

    Rp309.900

  11. Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves
    Mulai

    Rp769.900

    Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves
    atribut:
    • Body Material: CF8M
    • Ball Material: CF8M/316
    • Gland Packing Material: Reinforced PTFE
    • Handle Material: Plastic Covered S.S.
    • Seat Material: Glass Filled PTFE
    • Stem Material: 316
  12. VTV Valve Globe Valve PN40 (Katup Globe)
    Mulai

    Rp2.599.900

    VTV Valve Globe Valve PN40 (Katup Globe)
    Deskripsi:
    VTV Cast Steel globe valveFlange end to PN 40Hand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GBV-201
    • Trim: SS13%Cr
    • Sealing: Graphite
    • Body: Cast Steel
  13. Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    Mulai

    Rp669.900

    Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    atribut:
    • Bore Diameter: Redeyusutoboa
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Ball Material: SUS316
    • Body Material: SCS14A (lost wax precision casting)
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): Fiberglass entry PTFE
    • Material (stem): SUS316
    • Maximum Working Pressure (MPa): 4.12 (cold water, oil, gas)
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  14. Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    atribut:
    • Gasket Material: PTFE
    • Gland Packing Material: PTFE
    • Handle Material: Ductile Iron
  15. Kiky Drawing Book (Buku Menggambar)
    Mulai

    Rp35.900

    Kiky Drawing Book (Buku Menggambar)
    Deskripsi:
    Buku gambar kiky kecil tanggung
Daftar Harga Cellulose Extraction Thimble Terbaru November 2026
Whatman High Performance Cellulose Extraction ThimblesRp2.499.900
LABEXACT Extraction ThimbleRp2.999.900
Whatman Cellulose Extraction ThimblesRp5.499.900
FAVORIT Cellulose Entraction Thimble33x100mmRp2.599.900
Whatman Cellulose Cylindrical Filter PaperRp2.499.900
Whatman Celullose ExtractionRp1.199.900
Whatman High-Purity Glass Microfiber Extraction ThimblesRp6.199.900
Whatman Filter Paper (Kertas Saring)Rp249.900
Whatman Silica Fiber Cylindrical Filter PaperRp2.799.900
Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesRp429.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)